曜日別特売
BC301NSA20 パールテクトブレーカ 単3分岐回路用 テンパール工業 89769705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パールテクトブレーカ 単3分岐回路用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード89769705品番BC301NSA20
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

パールテクト専用ブレーカ
コード短絡保護用瞬時遮断機能付
フラットハンドル

用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100-AC100/AC200定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5極数・素子数2P2Eアズワン品番65-0286-43フレーム(AF)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする