※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
パールテクトブレーカ 単3中性線血相保護付(過電圧検出リード線付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
定格電流(A)
50
30
40
50
75
100
フレーム(AF)
50
50
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89769775
品番
BU5301HEC50
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
フラットハンドル
用途
住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
定格電圧(V)
AC100/AC200
定格電流(A)
50
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)5
極数・素子数
3P2E
フレーム(AF)
50