寸法(mm)H88.5×W16.7×D56(ハンドル含む)質量(kg)0.07定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200寸法A(mm)88.5端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子寸法D(mm)56定格電流(A)20寸法B(mm)16.7JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5定格感度電流(mA)30逆接続不可極数・素子数2P2Eアズワン品番65-0282-59フレーム(AF)30