曜日別特売
F038 フラットスタンプ 山崎産業 89777957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F038 フラットスタンプ 山崎産業 89777957
F038 フラットスタンプ 山崎産業 89777957
F038 フラットスタンプ 山崎産業 89777957
F038 フラットスタンプ 山崎産業 89777957
F038 フラットスタンプ 山崎産業 89777957
F038 フラットスタンプ 山崎産業 89777957
F038 フラットスタンプ 山崎産業 89777957
F038 フラットスタンプ 山崎産業 89777957

フラットスタンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番819-2170
内容量1台注文コード89777957品番F038
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ダンボールや食品パッケージなどあらゆる素材に、賞味期限やロット番号など連続印字可能です。
活字は差替え自由、インクパッド内蔵でスタンプ台は不要です。
こちらは本体のみです。活字とインクは別途お求めください。

トラスコ品番819-2170材質鉄、プラスチック、ゴム質量(g)80溝数4型番FT-222018年トラスコ掲載ページ4 1918印字部(mm)16×32繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする