VERTEX(バーテックス)
テールストック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
155~180
155~180
170~195
210~235
寸法B(mm)
64
64
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89778017
品番
TS1
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質
S45C(HRC45°)
質量(kg)
4
寸法H(mm)
107
寸法a(mm)
134
寸法A(mm)
155~180
寸法B(mm)
64
寸法b(mm)
94
寸法h(mm)
80~108
寸法g(mm)
16