VERTEX(バーテックス)
テールストック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法A(mm)
170~195
155~180
170~195
210~235
寸法B(mm)
64
64
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89778026
品番
TS2
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
S45C(HRC45°)
質量(kg)
5.3
寸法H(mm)
150
寸法a(mm)
155
寸法A(mm)
170~195
寸法B(mm)
64
寸法b(mm)
110
寸法h(mm)
115~145
寸法g(mm)
16