VERTEX(バーテックス)
クィックセッティングバイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法A(mm)
230
230
256
297
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89778202
品番
VQS3
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
普通鋳鉄(FC25)
寸法A(mm)
230
寸法B(mm)
82
寸法C(mm)
66
寸法E(mm)
85
寸法G(mm)
85
寸法D(mm)
34
寸法I(mm)
288~374
寸法F(mm)
120
最大締付力(kg)
700
質量(kg)
6.4
仕様
平行・直角度0.02mm~100mm以内