VERTEX(バーテックス)
クィックセッティングバイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
256
230
256
297
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89778211
品番
VQS4
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
材質
普通鋳鉄(FC25)
寸法A(mm)
256
寸法B(mm)
106
寸法C(mm)
66
寸法E(mm)
104
寸法G(mm)
104
寸法D(mm)
36
寸法I(mm)
317~422
寸法F(mm)
135
最大締付力(kg)
800
質量(kg)
10
仕様
平行・直角度0.02mm~100mm以内