曜日別特売

フリーバイス(2ケ1セット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法A(mm)75
締付範囲(mm)W75×L350×H140
内容量1セット(2個)注文コード89778297品番FV350
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
締付範囲(mm)W75×L350×H140付属品取り付けボルト質量(kg)7.5(2コ1組)材質(本体)(本体)FC25、(口金)SS400寸法A(mm)75寸法B(mm)67寸法C(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする