VERTEX(バーテックス)
ベンチバイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法A(mm)
79
79
104
127
154
205
253
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89778376
品番
BVV3
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
S35C
硬度
HRC25±2
寸法A(mm)
79
寸法B(mm)
51
寸法C(mm)
75
寸法D(mm)
87
寸法E(mm)
280
寸法G(mm)
18
寸法I(mm)
138
寸法J(mm)
178
質量(kg)
6