VERTEX(バーテックス)
マルチワークストッパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
89778437
品番
VWS-123-G29
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
付属品
Tスロットナット(T溝幅14、16、18mm用)
材質
アルミ合金
質量(kg)
0.9
寸法A(mm)
200
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
90
寸法B(mm)
70~160
寸法P(mm)
83
寸法S(Φmm)
8
寸法F
0~55°