VERTEX(バーテックス)
ワークストッパ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
175
145
175
190
245
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89778455
品番
VWSJ5
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
S45C
硬度
HRC50±2
寸法A(mm)
175
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
49
寸法D(mm)
39
適合バイス幅(mm)
(口金)125~140
質量(kg)
1.7