曜日別特売

ワークストッパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)190
内容量1台注文コード89778464品番VWSJ6
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質S45C硬度HRC50±2寸法A(mm)190寸法B(mm)160寸法C(mm)53寸法D(mm)40適合バイス幅(mm)(口金)150~160質量(kg)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする