曜日別特売

精密スチールパラレル (9組セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1式(9個)注文コード89780397品番VP118A
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
セット内容(W×H×L)8.5×14×150、8.5×16×150、8.5×20×150、8.5×24×150、8.5×30×150、8.5×32×150、8.5×36×150、8.5×40×150、8.5×44×150mm 各2本材質S45C質量(kg)5.8硬度HRC50±2精度(mm)±0.01仕上処理総研磨仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする