VERTEX(バーテックス)
ワイヤカットバイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
235
120
235
320
350
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89780695
品番
VSTV100W
参考基準価格(税別)
¥204,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
材質
SUS420
硬度
HRC54±2
平行度(mm)
0.004/100以内
直角度(mm)
0.004/100以内
寸法A(mm)
235
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
134
寸法G(mm)
100
寸法D(mm)
50
質量(kg)
4.9