VERTEX(バーテックス)
精密バイス(SKS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
160
135
160
175
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89780826
品番
VC25
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
材質
SKS2
硬度
HRC58~60
平行度(mm)
0.005/100以内
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
62
寸法G(mm)
80
寸法D(mm)
30
質量(kg)
3.6