曜日別特売

精密バイス(SKS)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)175
内容量1台注文コード89780835品番VC30
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
材質SKS2硬度HRC58~60平行度(mm)0.005/100以内直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)175寸法B(mm)73寸法C(mm)65寸法G(mm)95寸法D(mm)32質量(kg)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする