曜日別特売
0843504 オーピーパック 福助工業 89785483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーピーパック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
幅(mm)160
160
120
140
180
200
60
90
70
80
100
105
150
225
210
230
270
340
380
250
300
500
650
高さ(mm)300
300
100
170
120
150
155
180
210
230
200
260
250
310
330
360
380
530
600
400
450
700
800
内容量1パック(100枚)注文コード89785483品番0843504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
材質OPP厚さ(mm)0.03幅(mm)160高さ(mm)300テープなし適合規格食品衛生法適合入数(枚)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89785316
2023-02-18
用途: ネットショップで販売している自社オリジナル商品の取扱い説明書を入れています
有限会社吾嬬製作所

薄くて軽く、しかも当社の使用目的には十分な強度があるので使い易くて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする