※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
福助工業
オーピーパックテープ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
130
60
70
80
90
115
100
110
130
120
140
195
225
245
高さ(mm)
155
100
120
150
110
160
250
155
230
240
260
270
310
300
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89786007
品番
T-13-15.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
130
高さ(mm)
155
テープ
あり
適合規格
食品衛生法適合
入数(枚)
100
テープ部分(mm)
40