0 ガーデンシュロスギテープ タカショー 89790757

0 ガーデンシュロスギテープ タカショー 89790757
0 ガーデンシュロスギテープ タカショー 89790757

ガーデンシュロスギテープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻注文コード89790757品番0
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

樹幹と支柱の接続部分の保護材です。
天然シュロ繊維なので水に強く、環境にやさしいです。
通気性がよいです。
幹の太さに応じてはさみなどで簡単にカットできます。

用途緑化樹用テープ。長さ(m)5材質シュロ繊維幅(mm)150質量(kg)0.48寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅15cm×長さ5m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする