D-1W 伸縮式ビューボード(ホワイトシリーズ) 土牛 89791676

D-1W 伸縮式ビューボード(ホワイトシリーズ) 土牛 89791676
D-1W 伸縮式ビューボード(ホワイトシリーズ) 土牛 89791676

伸縮式ビューボード(ホワイトシリーズ)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約150×135
表示寸法(mm)W140×H100
内容量1個注文コード89791676品番D-1W
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約150×135シャフト寸法(mm)約200~550表示項目工事名・場所・日付付属品イレーザー付ホワイトボードマーカー極細表示寸法(mm)W140×H100
注意
※イレーザー付マーカーが付属するビューボードに通常のホワイトボード用イレーザーを使用すると、少し汚れが残りやすくなります。定期的にOAクリーナーや濡れた布などで拭いていただくとボードをキレイに保っていただけます。付属のマーカーの他にキットパスの黒や水性マーカーがご使用いただけます。た布などで拭き取って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89791676
2024-02-09
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

公共工事等で施工写真の撮影時に使ってます。
もう少し軽量であれば使いやすいと思います。

対象商品 : 89791685
2019-11-22
用途: 作業写真撮影時
建設業・工事業

しっかりと磁石が張り付くため、撮影のため構えている最中に落ちるようなことはありません。
文字を書いても消しやすく跡が残らないので、汚れにくくとても満足です。

対象商品 : 89791685
2017-09-07
用途: 現場管理 各種工事写真
建設業・工事業

大きさも丁度いい
ボードと棒の部分のゆるみが早い。ナットを締め直してもすぐ緩む

対象商品 : 89791685
2017-07-27
用途: 機械・器具設置工事、メンテナンス工事の際使用
建設業・工事業

ホワイトボードマーカーを付けておけるのでサッと書けるし、軽量なので持ち運びやすく写真を撮るのに最適です。

対象商品 : 89791685
2017-07-07
用途: 鋼材の写真撮影の時

2個目の購入です。使いやすく重宝しています。
必要ならもう一つ買います。

対象商品 : 89791685
2016-09-29
用途: 手直し他メンテナンスによる作業時

一人作業で撮影し提出出来る優れ物で大変重宝してます!

対象商品 : 89791685
2016-06-15
用途: 現場写真用に使用

伸縮棒・白板のサイズなどとても良いものです。

対象商品 : 89791676
2015-12-07
用途: いろいろ
建設業・工事業

また買う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする