ノーブランド
4色ボールペン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89792254
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
1本で4本分!ラバーグリップ採用。
材質
(軸本体)MBS
(ノック)ABS
(グリップ)PPT
(チューブ)PP
(チップ)ダングステン
(ばね)スチール
全長(mm)
約14.5
タイプ
細字
インク色
黒/緑/赤/青
先端ボール径(mm)
0.7
色数
4色
商品状態
※理由ありです(未使用・未開封・キャンセル商品)