曜日別特売
AM-01U-M デジタル風速計 体感温度測定機能付 モノタロウ 89796725

 

AM-01U-M デジタル風速計 体感温度測定機能付 モノタロウ 89796725
AM-01U-M デジタル風速計 体感温度測定機能付 モノタロウ 89796725
モノタロウ

デジタル風速計 体感温度測定機能付

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台注文コード89796725品番AM-01U-M
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
風速に加えて雰囲気温度測定も可能
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
体感温度(ウィンドチル)測定機能付

測定項目風速・温度測定範囲風速:0.4~20m/s、温度:-10~+50℃質量(g)約135(保護カバー装着時、電池含む)分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー電源単4(1.5V)電池2個精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7温度測定範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9サンプリング1回/秒電池寿命(連続時間)約40(アルカリ乾電池使用時)風速測定範囲(m/s)0.4~20保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(2.9MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89796725
2017-07-06
用途: 普通に
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ

小型で精度が高くていいです。問題ありません。
この値段なら出来れば 風速の平均値や最高なども見れれば最高です。

4が参考にしています
対象商品 : 89796725
2016-11-23
用途: エアコンやレンジフードなどの吹き出し口の風量測定時
オフィスねこの手

デザイン性も良く、操作方法を熟知できればシンプルなボタン操作でモード切替が出来て使い勝手が良いと思います。エアコンの風量測定時に重宝しています。

3が参考にしています
対象商品 : 89796734
2015-05-27
用途: 体感気温を知ることで、防寒服の選択に役立てる

気温、湿度の精度は高いと感じる。一方風速は風がどちらから吹いてくるのか分からないので、吹き流しが必要で煩わしい。風見鶏のように本体で処理してくれるとありがたい。
また、表示に液晶を使っているので、低温環境では液晶が凍結してしまい用をなさなくなる可能性がある。対策として測定時以外は服のポケットに入れて保温しておく必要があるが、蛍光管表示ができるとベスト。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
校正証明書はありますか。また、購入後、校正に出すことは出来ますか。
回答:
校正証明書は付いておりません。また、ご購入後の校正も承りかねます。
2022-06-09
質問:
三脚に取り付ける事は出来ますか。
回答:
三脚に取り付けは出来ません。
2022-06-09
質問:
防水性能はありますか。
回答:
防水性能はありません。
2022-06-09

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする