曜日別特売
F-115-3-B-BL YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き B型 CONDOR(山崎産業) 89800925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-115-3-B-BL YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き B型 CONDOR(山崎産業) 89800925
F-115-3-B-BL YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き B型 CONDOR(山崎産業) 89800925
F-115-3-B-BL YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き B型 CONDOR(山崎産業) 89800925
F-115-3-B-BL YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き B型 CONDOR(山崎産業) 89800925
F-115-3-B-BL YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き B型 CONDOR(山崎産業) 89800925
F-115-3-B-BL YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き B型 CONDOR(山崎産業) 89800925
F-115-3-B-BL YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き B型 CONDOR(山崎産業) 89800925

YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き B型

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブルー
内容量1セット注文コード89800925品番F-115-3-B-BL
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

抗菌・防カビ加工で衛生的。
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。
エンドキャップ付きでさらに安全になりました。
サイズ600×956mmのお客様組立式スノコです。

用途学校の玄関や更衣室・シャワールームなどにトラスコ品番433-2172材質塩化ビニル(PVC)(抗菌防カビ剤配合)長さ(mm)956幅(mm)600厚さ(mm)48質量(kg)5.4ブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89800916
2022-04-08
用途: 冷凍庫のすのことして利用
マルサ・やながわ水産有限会社農・林・水産業

組み立て作業が時間がかかる。出来れば完成品の出荷があるとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする