曜日別特売
CL606-000N-MB アルミハンドル 1.55m CONDOR(山崎産業) 89801031

 

CL606-000N-MB アルミハンドル 1.55m CONDOR(山崎産業) 89801031
CL606-000N-MB アルミハンドル 1.55m CONDOR(山崎産業) 89801031
CL606-000N-MB アルミハンドル 1.55m CONDOR(山崎産業) 89801031

アルミハンドル 1.55m

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード89801031品番CL606-000N-MB
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

除電払いNF-EX 首振りヘッドに装着すれば高所のホコリ取りがらくらく作業できます。

用途
除電払いNF-EX 首振りヘッド用伸縮アルミハンドル。
トラスコ品番381-7199材質アルミ、PE・PP全長(mm)930~1550質量(g)230繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89801031
2017-06-22
用途: 高所のホコリ落とし

工場従業員に使わせるので、丈夫なものを探してました。その点では満足です。別途送料が掛かるので、次はまとめて買う時に利用させてもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする