曜日別特売
YW-107L-PC ウェイストペール GMT-240 CONDOR(山崎産業) 89801232

ウェイストペール GMT-240

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード89801232品番YW-107L-PC
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

いろいろ使い分けができるキャリー型ペール。高密度ポリエチレン製の高耐久型。
大型タイヤ(200mm径)を採用
底には丈夫な摩耗防止ガード付
強風にも負けないタフなボディ
紫外線に強い耐候剤を配合した純高密度ポリエチレン素材を採用

容量(L)240材質ボディ/高密度ポリエチレン(HDPE)、車輪/ゴム幅(mm)580質量(kg)16.1GR車輪径(Φmm)200高さ(mm)1067種類キャスター付奥行(mm)730耐荷重(kg)110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする