曜日別特売
F-120-HK-GR エバックライナ - ハードマット(本駒) CONDOR(山崎産業) 89801573

 

F-120-HK-GR エバックライナ - ハードマット(本駒) CONDOR(山崎産業) 89801573
F-120-HK-GR エバックライナ - ハードマット(本駒) CONDOR(山崎産業) 89801573
F-120-HK-GR エバックライナ - ハードマット(本駒) CONDOR(山崎産業) 89801573
F-120-HK-GR エバックライナ - ハードマット(本駒) CONDOR(山崎産業) 89801573
F-120-HK-GR エバックライナ - ハードマット(本駒) CONDOR(山崎産業) 89801573
F-120-HK-GR エバックライナ - ハードマット(本駒) CONDOR(山崎産業) 89801573

エバックライナ - ハードマット(本駒)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
内容量1枚注文コード89801573品番F-120-HK-GR
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

2段階ブラッシング機能です。目詰まりが少なく抜群のメンテナンス性です。
耐摩耗性、耐低温性に優れたEVA樹脂を採用しています。
高さが均一な安全設計です。
現場施工も簡単ジョイント式です。
ガイドマット対応です。

用途
学校や公共施設の泥や砂落としに
材質エチレン酢酸ビニール樹脂(再生EVA10%)グレートラスコ品番370-1514長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)20質量(g)110防炎性能試験番号EO.900132
注意
※樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落し込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89801564
2015-10-12
用途: 店舗の玄関に使用
スーパーランドリー広場サービス業

今まで使用していたマットより丈夫です。これで長持ちしてくれたら、価格も大満足になるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする