CONDOR(山崎産業)
エバック若草ユニット600(本駒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
89801582
品番
F-53-HK4
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
柔軟、かつ耐久性にも優れたEVA樹脂を採用。
抗菌防カビ加工で衛生的。
長さ(mm)
600
幅(mm)
600
材質
エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
厚さ(mm)
25
質量(kg)
1.54
色
グリーン
防炎性能試験番号
EO.830905