曜日別特売
F-95-15-2 ゴムマットベース(#15)マジッククロスなし CONDOR(山崎産業) 89802045

F-95-15-2 ゴムマットベース(#15)マジッククロスなし CONDOR(山崎産業) 89802045
F-95-15-2 ゴムマットベース(#15)マジッククロスなし CONDOR(山崎産業) 89802045

ゴムマットベース(#15)マジッククロスなし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード89802045品番F-95-15-2
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

マジッククロスなしゴムマットベース
粘着マットDP-2と合わせてご使用ください。

用途粘着マットDP-2用ゴムマットベース材質合成ゴム長さ(mm)1500幅(mm)900厚さ(mm)8質量(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする