F-153-SF-BL システムスノコ(スロープ縁) CONDOR(山崎産業) 89802264

システムスノコ(スロープ縁)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード89802264品番F-153-SF-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,080

スロープ縁や誘導表示が組み込め、車椅子や目の不自由な方にも対応できる設計。
傾斜角7度の大きなスロープ縁を採用したバリアフリー設計。
スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。
裏面には滑り止めゴムを採用。
ジョイント式で現場施工が簡単にできます。
表面は滑りにくく汚れの溜まりにくいストライプ突起。

用途施設玄関やロッカールーム、水廻りブルー材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番393-5060長さ(mm)96幅(mm)300厚さ(mm)48質量(g)180防炎性能試験番号EO.010269耐荷重(kg/cm2)17.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89802264F-153-SF-BL79803704F-270-SF-BLF-153-SF-BL システムスノコ CONDOR(山崎産業) 79803704システムスノコCONDOR(山崎産業)1枚
849
税込934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする