曜日別特売
F-153-HK-BL システムスノコ(本駒) CONDOR(山崎産業) 89802282

F-153-HK-BL システムスノコ(本駒) CONDOR(山崎産業) 89802282
F-153-HK-BL システムスノコ(本駒) CONDOR(山崎産業) 89802282

システムスノコ(本駒)

(1件のレビュー)
取扱い終了
ブルー
内容量1枚注文コード89802282品番F-153-HK-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100

スロープ縁や誘導表示が組み込め、車椅子や目の不自由な方にも対応できる設計。
スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。
裏面には滑り止めゴムを採用。
ジョイント式で現場施工が簡単にできます。
表面は滑りにくく汚れの溜まりにくいストライプ突起。

用途施設玄関やロッカールーム、水廻り材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)296幅(mm)296厚さ(mm)48ブルー質量(g)650防炎性能試験番号EO.010269耐荷重(kg/cm2)17.3トラスコ品番393-5051

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89802282F-153-HK-BL79803677F-270-HK-BLF-153-HK-BL システムスノコ CONDOR(山崎産業) 79803677システムスノコCONDOR(山崎産業)1枚
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89802282
2020-11-05
用途: ロッカー前の足置きとして使用
製造業

接続が可能と書いてあったので寸法を測って必要枚数を購入。ジョイント部品が別売と記載が無いので、接続して使用する際には注意が必要です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする