CONDOR(山崎産業)
スモーキング OSK-260
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
89802465
品番
YS-01L-ID
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
格調のあるオーソドックスな角型。
材質
ボディ/スチールアクリル焼付、プレート/亜鉛ダイカスト、ステンレスパイプ・灰皿ボトル/アルミアルマイト仕上げ
幅(mm)
260
寸法(mm)
(灰皿ボトル)180×180×130
質量(kg)
4.9
色
アイボリー
高さ(mm)
615
奥行(mm)
260
容量(L)
(灰皿ボトル)3