CONDOR(山崎産業)
ダストカート #300
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
89802955
品番
YD-138L-PC
参考基準価格(税別)
¥160,080
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
キャスター付きで回収、運搬効率に優れた大型カート。ホテルや飲食店などに便利。
容量(L)
300
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
1018
質量(kg)
24.9
高さ(mm)
943
種類
集積保管庫
奥行(mm)
590
耐荷重(kg)
120
キャスター
前輪/固定輪、後輪/自在輪(ストッパー付)
キャスター径(Φmm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません