※使用例
CONDOR(山崎産業)
ニューフロアシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1巻(40m)
1巻(25m)
1巻(30m)
1巻(35m)
1巻(40m)
1巻(50m)
厚さ(mm)
0.52
0.42
0.52
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(40m)
注文コード
89803533
品番
F-164-52-40
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
体育館など床面を保護するシート。
完全防水でフロアを汚れ・キズ・水から守ります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)、基布/ポリエステル
色
表面/ライトグリーン、裏面/ライトブルー
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.52
長さ(m)
40
質量(g/m
2
)
650
防炎性能試験番号
EO.000347
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300