F-176-6-GR 屋内用吸水マット #6 CONDOR(山崎産業) 89803576

 

F-176-6-GR 屋内用吸水マット #6 CONDOR(山崎産業) 89803576
F-176-6-GR 屋内用吸水マット #6 CONDOR(山崎産業) 89803576
F-176-6-GR 屋内用吸水マット #6 CONDOR(山崎産業) 89803576
F-176-6-GR 屋内用吸水マット #6 CONDOR(山崎産業) 89803576

屋内用吸水マット #6

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚
グレー
内容量1枚注文コード89803576品番F-176-6-GR
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

極細繊維による高い吸水性。使用頻度の高い出入口・玄関用に。
雨の日でも靴裏の水気と汚れをしっかり除去します。
パイルにはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。
乾きもスピーディー。お手入れ後も素早く使えます。
サイズ:600×900mmの屋内用吸水マットです。

用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などにグレートラスコ品番480-4988材質パイル:ポリエステル(再生PET80%)、パッキング:ポリ塩化ビニル質量(kg)2.1長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(mm)8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×900×8.5ベース厚さ(mm)2パイル長(mm)6.5防炎性能試験番号EO.020068
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09943535
2018-06-14
用途: 風呂場のマット

いろいろなところで布製の風呂場マットを購入してきましたが、いろいろと不具合を感じていましたので思い切ってこの商品を購入しました。風呂場のマットにしては高価なものですが自分が期待していた性能・効果に大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする