CONDOR(山崎産業)
パークくずいれ100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
89803664
品番
YD-62C-IJ
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
大型の屑入れを設置したい公園や学校におすすめ。
エキスパンドメタルの丸型メッシュ仕様のゴミ箱。
カート・ダストボックス用ポリ袋150Lが使用できます。
用途
学校や公園のゴミ回収に
容量(L)
110
トラスコ品番
480-5208
材質
エキスパンドメタル粉体塗装、底:スチール粉体塗装、足キャップ:再生ポリプロピレン(PP)100%
形状
丸形
質量(kg)
5.3
色
ホワイト
高さ(mm)
740
内径(Φmm)
上枠/470、下枠/380
幅(Φmm)
500
グリーン購入法
適合
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650