曜日別特売
CA385-000X-MB プロテック ツールカート J CONDOR(山崎産業) 89804547

※使用例

CA385-000X-MB プロテック ツールカート J CONDOR(山崎産業) 89804547
CA385-000X-MB プロテック ツールカート J CONDOR(山崎産業) 89804547
CA385-000X-MB プロテック ツールカート J CONDOR(山崎産業) 89804547

プロテック ツールカート J

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード89804547品番CA385-000X-MB
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

清掃中パネルがかけられるフック、走行時にモップ類が落ちない可動式モップ受け付きです。
標準装備:ダストパック1枚

用途清掃用カート材質フレーム/ポリウレタン、ダストパック/ナイロン幅(mm)470質量(kg)16.7(ボディ)グレー、(ダストパック)オレンジ高さ(mm)970奥行(mm)1140キャスター径(Φmm)前/75、後/200ダストバッグ容量(L)80繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする