曜日別特売
DP-15 ママポットポリパック角型15L CONDOR(山崎産業) 89804915

ママポットポリパック角型15L

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20枚)注文コード89804915品番DP-15
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ダストボックス用ポリ袋。容量に合わせてお使いください。

容量(L)15透明厚さ(mm)0.025材質ポリエチレン(PE)質量(g)250入数(枚)20寸法(横×縦)(mm)450×550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89804915
2016-03-04
用途: 毎日の生ごみ用
有限会社高橋商店

小さいサイズを探していました。丁度良い具合のサイズです。

対象商品 : 89804915
2015-10-28
用途: ゴミ入れ

ゴミ箱に入れて使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする