CONDOR(山崎産業)
ママポットポリパック丸型10L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(30枚)
注文コード
89804924
品番
DP-10
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ダストボックス用ポリ袋。容量に合わせてお使いください。
容量(L)
10
色
透明
厚さ(mm)
0.02
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
200
入数(枚)
30
寸法(横×縦)(mm)
410×450