CONDOR(山崎産業)
ユニットスノコ(コーナー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ベージュ
グリーン
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89804967
品番
F-51-FC-BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
-40℃の冷凍庫でも使える耐低温性のスノコ。マット一枚あたりの圧縮荷重が12.4kg/cm
2
の耐荷設計。
色
ベージュ
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
90
幅(mm)
90
厚さ(mm)
20
質量(g)
28
防炎性能試験番号
EO.840476
耐荷重(kg/cm
2
)
12.4