※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
リサイクルトラッシュECO-35丸穴蓋
(1件のレビュー)
取扱い終了
色(フタ)
ブラウン
イエロー
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89805195
品番
YW-132L-OP2-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。
フタの種類
オープン式
材質
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
付属品
分別表示シールA
トラスコ品番
370-2308
幅(mm)
280
質量(kg)
2.1(組立時)
高さ(mm)
200
種類
分別用
奥行(mm)
420
エコマーク認定
認定
色(フタ)
ブラウン
グリーン購入法
適合
商品タイプ
蓋
エコマーク認定番号
06 128 035
注意
※ボディと蓋は別売です。
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった