CONDOR(山崎産業)
リサイクルトラッシュECO-50バルブ式セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
89805213
品番
YW-168L-PC
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
食器廃棄物の水切り、減容、排水が簡単に行える厨房用ペール。
容量(L)
(バスケット)20、(本体)50
材質
再生ポリプロピレン(PP)100%、フレーム:スチール(ユニクロメッキ)、バスケット/ステンレス、排水バルブ/真鍮(クロムメッキ)、キャスター/ナイロン
幅(mm)
510
質量(kg)
6
高さ(mm)
685
種類
分別用
奥行(mm)
290
色(本体)
アイボリー
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式