YW-135L-PC-IV リサイクルトラッシュECO-90ボディー CONDOR(山崎産業) 89805405

YW-135L-PC-IV リサイクルトラッシュECO-90ボディー CONDOR(山崎産業) 89805405
YW-135L-PC-IV リサイクルトラッシュECO-90ボディー CONDOR(山崎産業) 89805405
YW-135L-PC-IV リサイクルトラッシュECO-90ボディー CONDOR(山崎産業) 89805405
YW-135L-PC-IV リサイクルトラッシュECO-90ボディー CONDOR(山崎産業) 89805405
YW-135L-PC-IV リサイクルトラッシュECO-90ボディー CONDOR(山崎産業) 89805405
YW-135L-PC-IV リサイクルトラッシュECO-90ボディー CONDOR(山崎産業) 89805405
YW-135L-PC-IV リサイクルトラッシュECO-90ボディー CONDOR(山崎産業) 89805405
YW-135L-PC-IV リサイクルトラッシュECO-90ボディー CONDOR(山崎産業) 89805405
YW-135L-PC-IV リサイクルトラッシュECO-90ボディー CONDOR(山崎産業) 89805405
YW-135L-PC-IV リサイクルトラッシュECO-90ボディー CONDOR(山崎産業) 89805405

リサイクルトラッシュECO-90ボディー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード89805405品番YW-135L-PC-IV
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。
多様な施設で使用できます。
袋止め付き。
蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。
適合蓋:角穴蓋(YW-135L-OP1)、丸穴蓋(YW-135L-OP2)、平蓋(YW-135L-OP4)

容量(L)90トラスコ品番370-2693材質再生ポリプロピレン(PP)100%幅(mm)380質量(kg)4.2(組立時)高さ(mm)650種類分別用奥行(mm)500エコマーク認定認定色(本体)アイボリーグリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 035
注意
※ボディと蓋は別売です。

商品説明動画

リサイクルトラッシュECO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする