CONDOR(山崎産業)
リサイクルトラッシュECO-90丸穴蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色(フタ)
ブラウン
イエロー
ブラウン
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89805475
品番
YW-135L-OP2-BR
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。
フタの種類
オープン式
材質
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
付属品
分別表示シールA
トラスコ品番
370-2669
形状
丸型
幅(mm)
380
質量(kg)
4.2(組立時)
高さ(mm)
235
奥行(mm)
515
エコマーク認定
認定
色(フタ)
ブラウン
グリーン購入法
適合
商品タイプ
蓋
エコマーク認定番号
06 128 035
注意
※ボディと蓋は別売です。
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった