曜日別特売
F-124-18-R ロンステップマットタフ300 CONDOR(山崎産業) 89805807

 

F-124-18-R ロンステップマットタフ300 CONDOR(山崎産業) 89805807
F-124-18-R ロンステップマットタフ300 CONDOR(山崎産業) 89805807
F-124-18-R ロンステップマットタフ300 CONDOR(山崎産業) 89805807
F-124-18-R ロンステップマットタフ300 CONDOR(山崎産業) 89805807
F-124-18-R ロンステップマットタフ300 CONDOR(山崎産業) 89805807
F-124-18-R ロンステップマットタフ300 CONDOR(山崎産業) 89805807
F-124-18-R ロンステップマットタフ300 CONDOR(山崎産業) 89805807
F-124-18-R ロンステップマットタフ300 CONDOR(山崎産業) 89805807
F-124-18-R ロンステップマットタフ300 CONDOR(山崎産業) 89805807

ロンステップマットタフ300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
レッド
長さ(mm)1800
内容量1枚注文コード89805807品番F-124-18-R
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ループ状のナイロンパイルが土砂をしっかりキャッチ。
歩き心地のよいクッション性。
除塵性に優れたループパイルタイプは学校やスーパーなど人通りの多い施設に適しています。

用途除塵性に優れたループパイルは学校やスーパーなど人通りの多い施設に材質パイル/ナイロン、バッキング/ポリ塩化ビニル(PVC)レッド長さ(mm)1800質量(kg)6.6幅(mm)900厚さ(mm)6~8ベース厚さ(mm)2パイル長(mm)4~6防炎性能試験番号EO.960281
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする