曜日別特売
TB-3.2N ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン 89807234

 

TB-3.2N ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン 89807234
TB-3.2N ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン 89807234
TB-3.2N ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン 89807234
TB-3.2N ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン 89807234

ビニールチューブ(透明)

(16件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本全長(m)10注文コード89807234品番TB-3.2N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

汎用的なビニールチューブです。

材質軟質PVC全長(m)10透明内径(Φmm)3.2肉厚(mm)0.45公差(mm)(内径)±0.2、(肉厚)-0.08~+0.1使用温度範囲(℃)-20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: ケーブルの保護用
ビジュアルラボ

サイズはぴったりでケーブルの保護に役立っています。ただし長さの選択肢があってほしい。

対象商品 : 89807207
2024-04-04
用途: オーディオマルチケーブル保護
運輸・通信業

カナレL-4E3で使用するため購入しました。
ジャストサイズです。
ケーブル個体によってはきついものもありますので、4.2がいいかもしれません。
ただモノタロウでは展開がありませんでした。
きつい場合でも温めるなどで挿入可能です。

2が参考にしています
対象商品 : 89807252
2023-11-03
用途: ノイトリック レセクタブルコネクタの半田ピン保護
ZOOtec

ノイトリック レセクタブルコネクタの半田ピン、メス側には3.5㎜がちょうど合います。オスは3.0mm。

対象商品 : 34690494
2023-01-23
用途: 軟質PVC素材のチューブとして試験、評価に使用
株式会社朝日FR研究所製造業

直ぐに入手したかったので、発注⇒翌日着のモノタロウさんにはいつも助けられています。

対象商品 : 34690573
2021-02-06
用途: 用途は違いますが、ミニガーデンの散水用に
その他業種

使い終わった風呂の水を庭木の散水用に窓から庭に出しています。ポンプは灯油用の手動のポンプを使っています。
 落差があるので、はじめにポンプで導水すればサイフォンの原理でほっといても外に流れます。重宝しています。
 この用途ならもう少しチューブの強度があった方が良いかな。ねじらなければ大丈夫ですけど。

対象商品 : 34690573
2020-08-12
用途: 風呂おけの水を外に出すためのチューブ
その他業種

三日で届きました。満足しています。
風呂おけの水がもったいないと思い庭の植木、家庭菜園で使う水にしようとサイフォンの原理を利用して外に置いたポリタンクへ水を出すチューブに使います。
透明なので気泡が入っていたらわかるのでよいです。
位置を調節すれば溢れず、放っておいてもよいので便利です。
 性能は科学実験で利用していたので十分だと思いました。
 風呂おけからの水の輸送だけでなく、家庭菜園で落差のある所なら工夫次第で色々使えるのでとても便利です。

対象商品 : 34690573
2020-10-06
用途: お風呂の残り湯を庭に出すために使いました。
その他業種

それまで、バケツで庭に持って行って植木や菜園に水を持って行っていたのですが、このチューブを灯油をくみ出す使わなかくなった人力ポンプ使って、サイフォンの原理で窓から外の容器に入れることにしたところ、高低差で自然に流れてくれます。 そこから菜園などに水を撒くのが楽で重宝しています。

対象商品 : 34690573
2020-08-23
用途: 庭の雨水溜めタンクから菜園への導入路
その他業種

雨水がたまったタンクから高低差を利用して、野菜を植えている場所へ水を送っています。
放っておいても水が問題なく、適量流れてくれるので、また流路を自在にできるので重宝です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする