用途使用場所例:マンション・アパート・住宅・銀行・役所・農協・ホテル・学校・病院・工場・寮・公園・スーパー・デパート・ガソリンスタンド・レストラン・駅ターミナル・映画館・劇場・地下街・野球場等で衛生的なごみ収集が行えます。材質ポリエチレン商品タイプ本体(フレーム)容量(L)700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1360×643×1050仕様リサイクルカートアウトバー0.7イエロートラスコ品番836-4693質量(kg)約43色イエロー高さ(mm)1050奥行(mm)643間口(mm)1574耐荷重ごみ比重0.4キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)バー幅(mm)1574バー高さ(mm)685容量(m3)約0.72018年トラスコ掲載ページ9 0526