用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。ひょう量(kg)1500質量(kg)108幅(mm)1200奥行(mm)1200高さ(mm)99トラスコ品番835-5981材質指示計:樹脂製、計量部:鉄製電源AC100V最小表示(g)500全高(mm)99最小表示(kg)0.5目量(g)500センサーロードセル方式検定国家検定品保護等級IP66準拠(PL-MLC10+EDI-562)、IP65準拠(PL-MLC10+EDI-630)載台寸法(mm)1200×12002018年トラスコ掲載ページ1 1881ひょう量単位kg