曜日別特売
39630 ガーデンアグリパイプ DAIM 89813614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

39630 ガーデンアグリパイプ DAIM 89813614
39630 ガーデンアグリパイプ DAIM 89813614
39630 ガーデンアグリパイプ DAIM 89813614
39630 ガーデンアグリパイプ DAIM 89813614
39630 ガーデンアグリパイプ DAIM 89813614
39630 ガーデンアグリパイプ DAIM 89813614
39630 ガーデンアグリパイプ DAIM 89813614
39630 ガーデンアグリパイプ DAIM 89813614

ガーデンアグリパイプ

(7件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(mm)1500
内容量1本注文コード89813614品番39630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。
従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。
落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。
パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。

長さ(mm)1500トラスコ品番855-1522材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 野菜畑を猿から保護する対策
サービス業

単管を考えていましたが、こちらのほうが安く、手軽で、十分丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 89813623
2022-06-14
用途: キウイ栽培

キウイを栽培するのに簡単に組み立てられる物を見つけて購入。別途ねじれ防止の為補強も入れたが軽量なので簡単に一人で組立が可能だった。

対象商品 : 89813614
2021-01-25
用途: キウイ苗木の棚つくり用
その他業種

取り付けが簡単でしっかり押さえつけられて安心です.

対象商品 : 89813614
2024-01-23
用途: 防鳥ネットの支柱

最低このぐらいの強度がないと積雪で倒壊する。
耐久性が何年もつか期待している。

対象商品 : 89813605
2021-03-07
用途: 風除けネットの支柱と横棒に使用
農・林・水産業

打ち込んだ支柱の場所を変えようと思ったところ、
穴あけ用パイプには中程に小さい穴が開いていて抜くのが簡単だが、
それ以外のパイプには、穴が無いので一度支柱として打ち込んでしまうと、
抜くのが大変(勿論最初は抜けない様に打ち込むから一層苦労した)
強度が落ちない程度の穴を開けて頂くか、中央部分に何かツルっとした加工
ではない持ちやすい加工は出来ないかと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 89813623
2020-08-03
用途: 家庭菜園の果樹の雨よけと誘引のため
サービス業

強度があって果樹栽培にはぴったりです。梅雨や台風の強風にも耐えられるので、とても気に入っています。

対象商品 : 89813632
2020-09-23
用途: 防鳥網をかける為に購入。

庭の果実を狙ってカラスが来るので、防鳥網をかける為に購入しました。
結局、面倒なので、設置せずに、今シーズンは終わってしまいました。
来年、役に立つ予定なので、評価は普通にしておきます。
既に、同製品をぶどう棚に使ってますが、単管パイプよりハンドリングし易いのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする