SPC-CR サインプラチェーンキャッチ 中発販売 89813754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC-CR サインプラチェーンキャッチ 中発販売 89813754
SPC-CR サインプラチェーンキャッチ 中発販売 89813754

サインプラチェーンキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レッド
トラスコ品番855-3122
内容量1台注文コード89813754品番SPC-CR
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

サインプラチェーン、サインロープリールの受け側専用キャッチです。
フックを引っ掛けるポール等が無い場所に施工不要で設置ができます。
アジャスター付なので本体をしっかり固定できます。
オリジナルデザインも1台から製作できます。
キャスター付なので移動がラクです。

用途工事・作業現場への立入規制、駐車場の入場規制などに。レッドトラスコ品番855-3122表示内容赤色無地仕様カラビナ引っ掛けフック付、屋外使用可材質本体:ポリプロピレン(PP)、ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)、汎用フック:鉄(黒塗装)質量(kg)25.5高さ(mm)982奥行(mm)430間口(mm)430デザイン無地2018年トラスコ掲載ページ6 1572
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする